SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VF3140Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43428263
品番
VF3140Y-5DZ1
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
(Y) 低ワット仕様
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード