SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VF3140Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43428272
品番
VF3140Y-4DZ1-02
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(4) AC220V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
IP65対応可、コネクタ付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ボディ型式
(4) ベース配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(4)ベース配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード