曜日別特売
VF3230K-1GZE1-02 VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K) SMC 43432156

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット注文コード43432156品番VF3230K-1GZE1-02
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする