コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
NBRチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
3
注文コード
43435876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。
長さ(m)
10
寸法(mm)
3×5
内径(Φmm)
3
材質
NBR
硬度
70度