曜日別特売
VF3240K-3DZE1-03 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K) SMC 43436243

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(2) 2位置ダブル注文コード43436243品番VF3240K-3DZE1-03
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブル仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)ポート接続口径サブプレート:(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする