※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(B) AC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
注文コード
43445273
品番
VF3443-BYD1
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(B) AC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様
IP65対応可
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
ポート接続口径
(-) サブプレートなし
CADデータダウンロード