曜日別特売
VF5123T-5YOSD1-03F VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T) SMC 43452648

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43452648品番VF5123T-5YOSD1-03F
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様
IP65対応可
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする