曜日別特売
VF5144T-5LZ1-02 V Series(VF5144T) SMC 43455396

 

VF5144T-5LZ1-02 V Series(VF5144T) SMC 43455396
VF5144T-5LZ1-02 V Series(VF5144T) SMC 43455396

V Series(VF5144T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
サブプレート:(02) 1/4
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43455396
品番
VF5144T-5LZ1-02
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(02) 1/4
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする