- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- サブプレート:(03) 3/8
- リード線取出方法
- (D) DIN形ターミナル
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
- 仕様
- IP65対応可
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 圧力
- (-)標準タイプ(0.7MPa)
- 使用圧力(MPa)
- (-) 標準タイプ(0.7)
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コネクタ
- コネクタ付
- コイル
- (T) 節電回路付 (DCのみ)