曜日別特売
VF5144T-5DZE1-04F V Series(VF5144T) SMC 43455466

 

VF5144T-5DZE1-04F V Series(VF5144T) SMC 43455466
VF5144T-5DZE1-04F V Series(VF5144T) SMC 43455466

V Series(VF5144T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(F) G
注文コード
43455466
品番
VF5144T-5DZE1-04F
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
IP65対応可
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする