VF5344T-5LZE1-03 VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T) SMC 43465406

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径サブプレート:(03) 3/8
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43465406品番VF5344T-5LZE1-03
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする