VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T)

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
マニュアル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43465397VF5344T-5GZ1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465406VF5344T-5LZE1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465415VF5344T-5HZ1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465424VF5344T-5HZD1-04(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(H) グロメット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465433VF5344T-5DZ1-04(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465442VF5344T-5DZ1-04N(N) NPTサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする