※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
サブプレート:(03) 3/8
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(H) グロメット
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(H) グロメット
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(N) NPT
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43465415
品番
VF5344T-5HZ1-03
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
リード線取出方法
(H) グロメット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
600
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
CADデータダウンロード