SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VF5444)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
注文コード
43466903
品番
VF5444-5TU1
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
仕様
IP65対応可
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード