VF5544-3G1-04 V Series(VF5544) SMC 43468285

 

VF5544-3G1-04 V Series(VF5544) SMC 43468285
VF5544-3G1-04 V Series(VF5544) SMC 43468285

V Series(VF5544)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43468285
品番
VF5544-3G1-04
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする