※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43473334
品番
VFR2100R-6FZ
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気