VFR2200-3FZ-02T VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) SMC 43474743

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード43474743品番VFR2200-3FZ-02T
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする