VFR3100-7FZ V Series(VFR3100) SMC 43477078 VFR3100-7FZ V Series(VFR3100) SMC 43477078

V Series(VFR3100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし 注文コード43477078 品番VFR3100-7FZ
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hz 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする