SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFR3100R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43477385
品番
VFR3100R-4FZ-Q
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード