VFR3100R-2FZA-Q V Series(VFR3100R) SMC 43477394 VFR3100R-2FZA-Q V Series(VFR3100R) SMC 43477394

V Series(VFR3100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43477394 品番 VFR3100R-2FZA-Q
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) CE-対応品(Q) CE対応 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする