VFR3100R-5FZ-03T V Series(VFR3100R) SMC 43477412 VFR3100R-5FZ-03T V Series(VFR3100R) SMC 43477412

V Series(VFR3100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43477412 品番 VFR3100R-5FZ-03T
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(03) 3/8 コイル定格電圧(V)(5) DC24 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする