VFR3110R-5DZ-03N-Q V Series(VFR3110R) SMC 43478173 VFR3110R-5DZ-03N-Q V Series(VFR3110R) SMC 43478173

V Series(VFR3110R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード43478173 品番VFR3110R-5DZ-03N-Q
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする