曜日別特売
VFR3210R-5D-02 V Series(VFR3210R) SMC 43479792

 

VFR3210R-5D-02 V Series(VFR3210R) SMC 43479792
VFR3210R-5D-02 V Series(VFR3210R) SMC 43479792

V Series(VFR3210R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード43479792品番VFR3210R-5D-02
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする