曜日別特売
VFR3210R-3DZC V Series(VFR3210R) SMC 43479808

 

VFR3210R-3DZC V Series(VFR3210R) SMC 43479808
VFR3210R-3DZC V Series(VFR3210R) SMC 43479808

V Series(VFR3210R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード43479808品番VFR3210R-3DZC
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする