曜日別特売
VFR3211-2D V Series(VFR3211) SMC 43479817

 

VFR3211-2D V Series(VFR3211) SMC 43479817
VFR3211-2D V Series(VFR3211) SMC 43479817

V Series(VFR3211)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43479817品番VFR3211-2D
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする