SMC
V Series(VFR3211)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
(2) AC200 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
(02) 1/4
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43479835
品番
VFR3211-5EZ
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード