曜日別特売
VFR3301-5FZ-Q V Series(VFR3301) SMC 43480684

 

VFR3301-5FZ-Q V Series(VFR3301) SMC 43480684
VFR3301-5FZ-Q V Series(VFR3301) SMC 43480684

V Series(VFR3301)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード43480684品番VFR3301-5FZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする