曜日別特売
VFR3301-4FZC-02 V Series(VFR3301) SMC 43480693

 

VFR3301-4FZC-02 V Series(VFR3301) SMC 43480693
VFR3301-4FZC-02 V Series(VFR3301) SMC 43480693

V Series(VFR3301)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード43480693品番VFR3301-4FZC-02
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする