SMC
V Series(VFR4100R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
(-) サブプレートなし
(04) 1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43482705
品番
VFR4100R-4FZ-04
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード