VFR4110-YDZ-04 V Series(VFR4110) SMC 43483152 VFR4110-YDZ-04 V Series(VFR4110) SMC 43483152

V Series(VFR4110)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 注文コード43483152 品番VFR4110-YDZ-04
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など61種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする