VFR4300R-4FZ-Q V Series(VFR4300R) SMC 43486293 VFR4300R-4FZ-Q V Series(VFR4300R) SMC 43486293

V Series(VFR4300R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43486293 品番 VFR4300R-4FZ-Q
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz CE-対応品(Q) CE対応 リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする