VFR4510-BDZ-04 V Series(VFR4510) SMC 43487876

 

VFR4510-BDZ-04 V Series(VFR4510) SMC 43487876
VFR4510-BDZ-04 V Series(VFR4510) SMC 43487876

V Series(VFR4510)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
43487876
品番
VFR4510-BDZ-04
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする