曜日別特売
VFR5211R-5DZ-06 VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5211R) SMC 43490423

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5211R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(06) 3/4
内容量1個注文コード43490423品番VFR5211R-5DZ-06
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする