※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6101)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43491927
品番
VFR6101-2F-10
参考基準価格(税別)
¥44,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(10) 1
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード