曜日別特売
VFR6110-4E-06 VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6110) SMC 43492058

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6110)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
43492058
品番
VFR6110-4E-06
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする