※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6110)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(10) 1
注文コード
43492155
品番
VFR6110-ZDZ-10
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気