※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43493108
品番
VFR6300-6F
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード