※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6400)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43493677
品番
VFR6400-3F-10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
CE-対応品
(-) なし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード