VFS1130-6GB-01 VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) SMC 43495393

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC12管接続口径Rc1/8リード線取出方法(G) グロメット注文コード43495393品番VFS1130-6GB-01
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする