※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43495402
品番
VFS1130-6GB-01T
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード