※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPT1/8 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 注文コード43495558 品番VFS1130-5YB-01N-Q
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など32種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径NPT1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする