※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
管接続口径
G1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43499076
品番
VFS2120-6G-02F
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
コイル定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード