※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF1/4 リード線取出方法(G) グロメット 注文コード43499103 品番VFS2120-5G-02T
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など168種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/4 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし 合成シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする