※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
リード線取出方法
(Y)DIN形ターミナル
注文コード
43501185
品番
VFS2130-5YB-02F
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(Y)DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
マニュアル
(B)ロック式(要工具形)
合成シンボル
(1)2位置シングル
CADデータダウンロード