曜日別特売
VFS2130-3D-01N VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMC 43501246

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/8リード線取出方法(D)DIN形ターミナル注文コード43501246品番VFS2130-3D-01N
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類NPTコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D)DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPT1/8使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気マニュアル(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(1)2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする