曜日別特売
VFS2130R-5YOB-02F-Q VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R) SMC 43501596

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
43501596
品番
VFS2130R-5YOB-02F-Q
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
マニュアル
(B)ロック式(要工具形)
CE-対応品
(Q)CE対応
合成シンボル
(1)2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする