※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43502953
品番
VFS2220-3GSA-01
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(A) ノンロックプッシュ式(突出形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード