曜日別特売
VFS2230-5YOB-02F VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) SMC 43503766

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/4リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし注文コード43503766品番VFS2230-5YOB-02F
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G1/4使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気マニュアル(B)ロック式(要工具形)合成シンボル(2)2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする