※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504204
品番
VFS2230R-5TA-01
参考基準価格(税別)
¥16,890
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(T)コンジットターミナル
管接続口径
Rc1/8
マニュアル
(A)ノンロックプッシュ式(突出形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
合成シンボル
(2)2位置ダブル
CADデータダウンロード