※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504213
品番
VFS2230R-4DOZ-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥17,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(DO)DIN形ターミナルコネクタなし
管接続口径
G1/4
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
CE-対応品
(Q)CE対応
合成シンボル
(2)2位置ダブル
CADデータダウンロード